Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - SEMA IRC80 39W 5450Lm 3000°K 49° - BLANC - 7513931

CopieCopie
Cubispot - SEMA IRC80 39W 5450Lm 3000°K 49° - BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 5462 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • adapté à un montage encastré - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673030582

Réf. Sonepar

00553303066

Réf. Fournisseur

7513931

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5462 lm

température de couleur:

3000...3000 K

adapté à un montage encastré:

Oui

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7513931

De la gamme de produit : Encastrés leds

Désignation technique:

  • Sema irc80 39w 5450lm 3000°k 49° - blanc

Les atouts de l'article :

  • Cette lampe de 3 000 kelvins procure une ambiance apaisante pour des usages résidentiels (intérieur), tertiaires (bureaux) et extérieurs.
  • Avec un éclairage encastré, un espace intérieur avec un faux plafond sera éclairé de manière générale ou accentuée. Les luminaires peuvent être encastrés dans le sol pour une utilisation intérieure et extérieure. Prévoir un drainage sous le luminaire dans les configurations d'éclairage extérieur afin que l'eau puisse s'échapper. Vous pouvez ainsi rendre votre luminaire invisible dans l’espace.

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot