Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - SEMA IRC80 39W 5450Lm 3000°K 57° - GRIS - 7513935

CopieCopie
Cubispot - SEMA IRC80 39W 5450Lm 3000°K 57° - GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 5462 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • adapté à un montage encastré - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673030605

Réf. Sonepar

00553303068

Réf. Fournisseur

7513935

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5462 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

adapté à un montage encastré:

Oui

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7513935

De la gamme de produit : Encastrés leds

Désignation technique:

  • Sema irc80 39w 5450lm 3000°k 57° - gris

Les atouts de l'article :

  • Cette lampe de 3 000 kelvins procure une ambiance apaisante pour des usages résidentiels (intérieur), tertiaires (bureaux) et extérieurs.
  • Avec un éclairage encastré, un espace intérieur avec un faux plafond sera éclairé de manière générale ou accentuée. Les luminaires peuvent être encastrés dans le sol pour une utilisation intérieure et extérieure. Prévoir un drainage sous le luminaire dans les configurations d'éclairage extérieur afin que l'eau puisse s'échapper. Vous pouvez ainsi rendre votre luminaire invisible dans l’espace.

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot