Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - SEMA IRC80 39W 5723Lm 4000°K 57° - BLANC - 7513941

CopieCopie
Cubispot - SEMA IRC80 39W 5723Lm 4000°K 57° - BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 5695 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • adapté à un montage encastré - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673030612

Réf. Sonepar

00553303069

Réf. Fournisseur

7513941

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5695 lm

température de couleur:

4000...4000 K

adapté à un montage encastré:

Oui

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7513941

De la gamme de produit : Encastrés leds

Désignation technique:

  • Sema irc80 39w 5723lm 4000°k 57° - blanc

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire 4000 kelvins avec une teinte d'éclairage blanc brillant pour créer une ambiance dynamique pour les applications Tertiaire (bureaux), Commerce et industrie
  • Dans les espaces intérieurs dotés de faux plafonds, l'éclairage encastré offrira une ambiance lumineuse générale ou d'accentuation. Le luminaire peut également être encastré dans le sol pour une utilisation intérieure ou extérieure. En configuration éclairage extérieur, prévoir un drainage sous le luminaire pour évacuer l'eau.

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot