Cubispot - SEMA IRC80 39W 5723Lm 4000°K 42° - GRIS - 7514545

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 5695 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
adapté à un montage encastré - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673196905
Réf. Sonepar
00553319690
Réf. Fournisseur
7514545
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5695 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
adapté à un montage encastré:
Oui
SEMA IRC80 39W 5723Lm 4000°K 42° - GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


