Cubispot - SEMA IRC80 40W 4344Lm 3000°K 37° - GRIS - 7514135

CopieCopie
Cubispot - SEMA IRC80 40W 4344Lm 3000°K 37° - GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4142 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • adapté à un montage encastré - Oui

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673196783

Réf. Sonepar

00553319678

Réf. Fournisseur

7514135

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4142 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

adapté à un montage encastré:

Oui

pays de fabrication:

FRANCE

SEMA IRC80 40W 4344Lm 3000°K 37° - GRIS

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot