Cubispot - SEMA IRC80 40W 4471Lm 3500°K 49° - GRIS - 7515055

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4214 lm
température de couleur - 3500...3500 K
couleur du boîtier/corps - gris
adapté à un montage encastré - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673196486
Réf. Sonepar
00553319648
Réf. Fournisseur
7515055
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4214 lm
température de couleur:
3500...3500 K
couleur du boîtier/corps:
gris
adapté à un montage encastré:
Oui
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 7515055
De la gamme de produit : Encastrés leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


