Cubispot - SEMA IRC80 40W 4562Lm 4000°K 23° - GRIS - 7514245

CopieCopie
Cubispot - SEMA IRC80 40W 4562Lm 4000°K 23° - GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4247 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • adapté à un montage encastré - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673197292

Réf. Sonepar

00553319729

Réf. Fournisseur

7514245

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4247 lm

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

adapté à un montage encastré:

Oui

SEMA IRC80 40W 4562Lm 4000°K 23° - GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7514245

De la gamme de produit : Encastrés leds