Cubispot - SEMA IRC80 45W 6145Lm 3000°K 42° - GRIS - 7514835

CopieCopie
Cubispot - SEMA IRC80 45W 6145Lm 3000°K 42° - GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 6181 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • adapté à un montage encastré - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673196936

Réf. Sonepar

00553319693

Réf. Fournisseur

7514835

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

6181 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

adapté à un montage encastré:

Oui

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7514835

De la gamme de produit : Encastrés leds

Désignation technique:

  • Sema irc80 45w 6145lm 3000°k 42° - gris

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire de 3 000 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur
  • Avec un éclairage encastré, un espace intérieur avec un faux plafond sera éclairé de manière générale ou accentuée. Les luminaires peuvent être encastrés dans le sol pour une utilisation intérieure et extérieure. Prévoir un drainage sous le luminaire dans les configurations d'éclairage extérieur afin que l'eau puisse s'échapper. Vous pouvez ainsi rendre votre luminaire invisible dans l’espace.