Cubispot - SEMA IRC80 45W 6145Lm 3000°K 57° - GRIS - 7515735

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 6181 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - gris
adapté à un montage encastré - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673030667
Réf. Sonepar
00553303074
Réf. Fournisseur
7515735
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
6181 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
adapté à un montage encastré:
Oui
La marque : Cubispot vous présente la référence : 7515735
De la gamme de produit : Encastrés leds
Désignation technique:
- Sema irc80 45w 6145lm 3000°k 57° - gris
Les atouts de l'article :
- La source lumineuse est une lampe ou un luminaire de 3 000 kelvins pour une utilisation en éclairage résidentiel (intérieur), tertiaire (bureau) et extérieur.
- L’installation d’éclairages encastrés peut être utilisée pour créer une ambiance lumineuse générale ou d’accentuation dans les espaces intérieurs dotés de faux plafonds. Les luminaires peuvent également être encastrés dans le sol. Pour l'éclairage extérieur, veillez à ce qu'un drainage soit prévu sous le luminaire pour éliminer l'eau. C'est la meilleure façon de rendre votre luminaire invisible.


