Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - SEMA IRC80 45W 6451Lm 4000°K 57° - BLANC - 7515741

CopieCopie
Cubispot - SEMA IRC80 45W 6451Lm 4000°K 57° - BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 6444 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • adapté à un montage encastré - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673030674

Réf. Sonepar

00553303075

Réf. Fournisseur

7515741

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

6444 lm

température de couleur:

4000...4000 K

adapté à un montage encastré:

Oui

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7515741

De la gamme de produit : Encastrés leds

Désignation technique:

  • Sema irc80 45w 6451lm 4000°k 57° - blanc

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire 4000 kelvins avec une teinte d'éclairage blanc brillant pour créer une ambiance dynamique pour les applications Tertiaire (bureaux), Commerce et industrie
  • Avec un éclairage encastré, un espace intérieur avec un faux plafond sera éclairé de manière générale ou accentuée. Les luminaires peuvent être encastrés dans le sol pour une utilisation intérieure et extérieure. Prévoir un drainage sous le luminaire dans les configurations d'éclairage extérieur afin que l'eau puisse s'échapper. Vous pouvez ainsi rendre votre luminaire invisible dans l’espace.

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot