Cubispot - SEMA IRC80 45W 6451Lm 4000°K 57° - NOIR - 7515742

CopieCopie
Cubispot - SEMA IRC80 45W 6451Lm 4000°K 57° - NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 6444 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • adapté à un montage encastré - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673030681

Réf. Sonepar

00553303076

Réf. Fournisseur

7515742

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

6444 lm

température de couleur:

4000...4000 K

adapté à un montage encastré:

Oui

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7515742

De la gamme de produit : Encastrés leds

Désignation technique:

  • Sema irc80 45w 6451lm 4000°k 57° - noir

Les atouts de l'article :

  • La lampe ou le luminaire a une température de 4000 kelvins, est d'un blanc éclatant et crée une atmosphère dynamique pour les applications tertiaires (bureaux), le commerce et l'industrie.
  • Lorsque l'éclairage encastré est installé dans des espaces intérieurs dotés de faux plafonds, il peut créer une ambiance lumineuse générale ou d'accentuation. Les luminaires peuvent également être encastrés dans le sol. Lors de l'installation de luminaires extérieurs, prévoyez un drainage sous les luminaires pour empêcher l'eau de stagner. L'encastrement rendra le luminaire invisible de loin.