Cubispot - SEMA IRC80 DALI 19W 2407Lm 3500°K 49° - BLANC - 7091951

CopieCopie
Cubispot - SEMA IRC80 DALI 19W 2407Lm 3500°K 49° - BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2220 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • adapté à un montage encastré - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673199401

Réf. Sonepar

00553319940

Réf. Fournisseur

7091951

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2220 lm

température de couleur:

3500...3500 K

adapté à un montage encastré:

Oui

SEMA IRC80 DALI 19W 2407Lm 3500°K 49° - BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7091951

De la gamme de produit : Encastrés leds