Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - SEMA IRC80 DALI 19W 2455Lm 4000°K 37° - BLANC - 7092041

CopieCopie
Cubispot - SEMA IRC80 DALI 19W 2455Lm 4000°K 37° - BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2239 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • adapté à un montage encastré - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673199463

Réf. Sonepar

00553319946

Réf. Fournisseur

7092041

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2239 lm

température de couleur:

4000...4000 K

adapté à un montage encastré:

Oui

SEMA IRC80 DALI 19W 2455Lm 4000°K 37° - BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7092041

De la gamme de produit : Encastrés leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot