Cubispot - SEMA IRC80 DALI 27W 3134Lm 3000°K 37° - NOIR - 7092832

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2932 lm
température de couleur - 3000...3000 K
adapté à un montage encastré - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673199715
Réf. Sonepar
00553319971
Réf. Fournisseur
7092832
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2932 lm
température de couleur:
3000...3000 K
adapté à un montage encastré:
Oui
SEMA IRC80 DALI 27W 3134Lm 3000°K 37° - NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


