Cubispot - SEMA IRC80 DALI 27W 3226Lm 3500°K 23° - BLANC - 7092951

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2983 lm
température de couleur - 3500...3500 K
adapté à un montage encastré - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673199852
Réf. Sonepar
00553319985
Réf. Fournisseur
7092951
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2983 lm
température de couleur:
3500...3500 K
adapté à un montage encastré:
Oui
La marque : Cubispot vous présente la référence : 7092951
De la gamme de produit : Encastrés leds
Désignation technique:
- Sema irc80 dali 27w 3226lm 3500°k 23° - blanc
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire de 3500 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur
- L’installation d’éclairages encastrés peut être utilisée pour créer une ambiance lumineuse générale ou d’accentuation dans les espaces intérieurs dotés de faux plafonds. Les luminaires peuvent également être encastrés dans le sol. Pour l'éclairage extérieur, veillez à ce qu'un drainage soit prévu sous le luminaire pour éliminer l'eau. C'est la meilleure façon de rendre votre luminaire invisible.
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


