Cubispot - SEMA IRC80 DALI 27W 3291Lm 4000°K 23° - GRIS - 7092945

CopieCopie
Cubispot - SEMA IRC80 DALI 27W 3291Lm 4000°K 23° - GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3007 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • adapté à un montage encastré - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673199845

Réf. Sonepar

00553319984

Réf. Fournisseur

7092945

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3007 lm

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

adapté à un montage encastré:

Oui

SEMA IRC80 DALI 27W 3291Lm 4000°K 23° - GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7092945

De la gamme de produit : Encastrés leds