Cubispot - SEMA IRC80 DALI 27W 3291Lm 4000°K 49° - BLANC - 7092741

CopieCopie
Cubispot - SEMA IRC80 DALI 27W 3291Lm 4000°K 49° - BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3007 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • adapté à un montage encastré - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673199647

Réf. Sonepar

00553319964

Réf. Fournisseur

7092741

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3007 lm

température de couleur:

4000...4000 K

adapté à un montage encastré:

Oui

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7092741

De la gamme de produit : Encastrés leds

Désignation technique:

  • Sema irc80 dali 27w 3291lm 4000°k 49° - blanc

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire blanc brillant d'une température de 4000 kelvins pour applications tertiaires (bureaux, commerce, industrie)
  • Dans les espaces intérieurs dotés de faux plafonds, l'éclairage encastré offrira une ambiance lumineuse générale ou d'accentuation. Le luminaire peut également être encastré dans le sol pour une utilisation intérieure ou extérieure. En configuration éclairage extérieur, prévoir un drainage sous le luminaire pour évacuer l'eau.