Cubispot - SEMA IRC80 DALI 39W 5450Lm 3000°K 42° - NOIR - 7094332

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 5462 lm
température de couleur - 3000...3000 K
adapté à un montage encastré - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673200220
Réf. Sonepar
00553320022
Réf. Fournisseur
7094332
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
5462 lm
température de couleur:
3000...3000 K
adapté à un montage encastré:
Oui
SEMA IRC80 DALI 39W 5450Lm 3000°K 42° - NOIR