Cubispot - SEMA IRC80 DALI 39W 5723Lm 4000°K 42° - GRIS - 7094345

CopieCopie
Cubispot - SEMA IRC80 DALI 39W 5723Lm 4000°K 42° - GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 5695 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • adapté à un montage encastré - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673200268

Réf. Sonepar

00553320026

Réf. Fournisseur

7094345

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5695 lm

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

adapté à un montage encastré:

Oui

SEMA IRC80 DALI 39W 5723Lm 4000°K 42° - GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7094345

De la gamme de produit : Encastrés leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot