Cubispot - SEMA IRC80 DALI 40W 4471Lm 3500°K 23° - BLANC - 7094251

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4214 lm
température de couleur - 3500...3500 K
adapté à un montage encastré - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673200121
Réf. Sonepar
00553320012
Réf. Fournisseur
7094251
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4214 lm
température de couleur:
3500...3500 K
adapté à un montage encastré:
Oui
La marque : Cubispot vous présente la référence : 7094251
De la gamme de produit : Encastrés leds
Désignation technique:
- Sema irc80 dali 40w 4471lm 3500°k 23° - blanc
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire de 3500 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur
- Une installation Luminaire encastré permettra de créer une ambiance d'éclairage générale ou d'accentuation pour les espaces intérieurs avec un faux plafond. Il est également possible d'encastrer un luminaire dans le sol pour application intérieur et extérieur. Prévoir dans la configuration éclairage extérieur un drainage sous le luminaire pour évacuer l'eau. C'est le moyen le plus efficace pour rendre non visible dans l'espace votre luminaire.


