Cubispot - SEMA IRC80 DALI 40W 4562Lm 4000°K 23° - BLANC - 7094241

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 4247 lm
température de couleur - 4000...4000 K
adapté à un montage encastré - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673200091
Réf. Sonepar
00553320009
Réf. Fournisseur
7094241
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4247 lm
température de couleur:
4000...4000 K
adapté à un montage encastré:
Oui
SEMA IRC80 DALI 40W 4562Lm 4000°K 23° - BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


