Cubispot - SEMA IRC90 13W 1491Lm 3500°K 23° - NOIR - 7081552

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1361 lm
température de couleur - 3500...3500 K
adapté à un montage encastré - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673197704
Réf. Sonepar
00553319770
Réf. Fournisseur
7081552
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1361 lm
température de couleur:
3500...3500 K
adapté à un montage encastré:
Oui
La marque : Cubispot vous présente la référence : 7081552
De la gamme de produit : Encastrés leds
Désignation technique:
- Sema irc90 13w 1491lm 3500°k 23° - noir
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire de 3500 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur
- Lorsque l'éclairage encastré est installé dans des espaces intérieurs dotés de faux plafonds, il peut créer une ambiance lumineuse générale ou d'accentuation. Les luminaires peuvent également être encastrés dans le sol. Lors de l'installation de luminaires extérieurs, prévoyez un drainage sous les luminaires pour empêcher l'eau de stagner. L'encastrement rendra le luminaire invisible de loin.
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


