Cubispot - SEMA IRC90 13W 1491Lm 3500°K 37° - BLANC - 7081451

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1361 lm
température de couleur - 3500...3500 K
adapté à un montage encastré - Oui
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673197605
Réf. Sonepar
00553319760
Réf. Fournisseur
7081451
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1361 lm
température de couleur:
3500...3500 K
adapté à un montage encastré:
Oui
pays de fabrication:
FRANCE
SEMA IRC90 13W 1491Lm 3500°K 37° - BLANC
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


