Cubispot - SEMA IRC90 13W 1491Lm 3500°K 37° - NOIR - 7081452

CopieCopie
Cubispot - SEMA IRC90 13W 1491Lm 3500°K 37° - NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1361 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • adapté à un montage encastré - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673197612

Réf. Sonepar

00553319761

Réf. Fournisseur

7081452

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1361 lm

température de couleur:

3500...3500 K

adapté à un montage encastré:

Oui

SEMA IRC90 13W 1491Lm 3500°K 37° - NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7081452

De la gamme de produit : Encastrés leds