Cubispot - SEMA IRC90 13W 1491Lm 3500°K 49° - GRIS - 7081355

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1361 lm
température de couleur - 3500...3500 K
couleur du boîtier/corps - gris
adapté à un montage encastré - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673197537
Réf. Sonepar
00553319753
Réf. Fournisseur
7081355
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1361 lm
température de couleur:
3500...3500 K
couleur du boîtier/corps:
gris
adapté à un montage encastré:
Oui
SEMA IRC90 13W 1491Lm 3500°K 49° - GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


