Cubispot - SEMA IRC90 13W 1521Lm 4000°K 37° - NOIR - 7081442

CopieCopie
Cubispot - SEMA IRC90 13W 1521Lm 4000°K 37° - NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1363 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • adapté à un montage encastré - Oui

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673197582

Réf. Sonepar

00553319758

Réf. Fournisseur

7081442

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1363 lm

température de couleur:

4000...4000 K

adapté à un montage encastré:

Oui

pays de fabrication:

FRANCE

SEMA IRC90 13W 1521Lm 4000°K 37° - NOIR

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot