Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - SEMA IRC90 13W 1521Lm 4000°K 49° - NOIR - 7081342

CopieCopie
Cubispot - SEMA IRC90 13W 1521Lm 4000°K 49° - NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1363 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • adapté à un montage encastré - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673197490

Réf. Sonepar

00553319749

Réf. Fournisseur

7081342

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1363 lm

température de couleur:

4000...4000 K

adapté à un montage encastré:

Oui

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7081342

De la gamme de produit : Encastrés leds

Désignation technique:

  • Sema irc90 13w 1521lm 4000°k 49° - noir

Les atouts de l'article :

  • La lampe ou le luminaire a une température de 4000 kelvins, est d'un blanc éclatant et crée une atmosphère dynamique pour les applications tertiaires (bureaux), le commerce et l'industrie.
  • Avec un éclairage encastré, un espace intérieur avec un faux plafond sera éclairé de manière générale ou accentuée. Les luminaires peuvent être encastrés dans le sol pour une utilisation intérieure et extérieure. Prévoir un drainage sous le luminaire dans les configurations d'éclairage extérieur afin que l'eau puisse s'échapper. Vous pouvez ainsi rendre votre luminaire invisible dans l’espace.

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot