Cubispot - SEMA IRC90 19W 2105Lm 4000°K 37° - BLANC - 7082041

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1899 lm
température de couleur - 4000...4000 K
adapté à un montage encastré - Oui
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673197841
Réf. Sonepar
00553319784
Réf. Fournisseur
7082041
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1899 lm
température de couleur:
4000...4000 K
adapté à un montage encastré:
Oui
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


