Cubispot - SEMA IRC90 19W 2105Lm 4000°K 23° - BLANC - 7082141

CopieCopie
Cubispot - SEMA IRC90 19W 2105Lm 4000°K 23° - BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1899 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • adapté à un montage encastré - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Encastrés Leds

EAN

3663673197933

Réf. Sonepar

00553319793

Réf. Fournisseur

7082141

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1899 lm

température de couleur:

4000...4000 K

adapté à un montage encastré:

Oui

SEMA IRC90 19W 2105Lm 4000°K 23° - BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7082141

De la gamme de produit : Encastrés leds