Cubispot - SEMA IRC90 27W 2765Lm 3500°K 23° - NOIR - 7082952

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2547 lm
température de couleur - 3500...3500 K
adapté à un montage encastré - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673198244
Réf. Sonepar
00553319824
Réf. Fournisseur
7082952
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2547 lm
température de couleur:
3500...3500 K
adapté à un montage encastré:
Oui
La marque : Cubispot vous présente la référence : 7082952
De la gamme de produit : Encastrés leds
Désignation technique:
- Sema irc90 27w 2765lm 3500°k 23° - noir
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire de 3500 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur
- L’installation d’éclairages encastrés peut être utilisée pour créer une ambiance lumineuse générale ou d’accentuation dans les espaces intérieurs dotés de faux plafonds. Les luminaires peuvent également être encastrés dans le sol. Pour l'éclairage extérieur, veillez à ce qu'un drainage soit prévu sous le luminaire pour éliminer l'eau. C'est la meilleure façon de rendre votre luminaire invisible.


