Cubispot - SEMA IRC90 27W 2822Lm 4000°K 37° - BLANC - 7082841

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2551 lm
température de couleur - 4000...4000 K
adapté à un montage encastré - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673198114
Réf. Sonepar
00553319811
Réf. Fournisseur
7082841
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2551 lm
température de couleur:
4000...4000 K
adapté à un montage encastré:
Oui
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 7082841
De la gamme de produit : Encastrés leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


