Cubispot - SEMA IRC90 27W 2822Lm 4000°K 37° - NOIR - 7082842

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2551 lm
température de couleur - 4000...4000 K
adapté à un montage encastré - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673198121
Réf. Sonepar
00553319812
Réf. Fournisseur
7082842
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2551 lm
température de couleur:
4000...4000 K
adapté à un montage encastré:
Oui
SEMA IRC90 27W 2822Lm 4000°K 37° - NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


