Cubispot - SEMA IRC90 39W 4808Lm 3500°K 28° - NOIR - 7084452

CopieCopie
Cubispot - SEMA IRC90 39W 4808Lm 3500°K 28° - NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4696 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • adapté à un montage encastré - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673198787

Réf. Sonepar

00553319878

Réf. Fournisseur

7084452

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4696 lm

température de couleur:

3500...3500 K

adapté à un montage encastré:

Oui

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7084452

De la gamme de produit : Encastrés leds

Désignation technique:

  • Sema irc90 39w 4808lm 3500°k 28° - noir

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire de 3500 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur
  • Une installation Luminaire encastré permettra de créer une ambiance d'éclairage générale ou d'accentuation pour les espaces intérieurs avec un faux plafond. Il est également possible d'encastrer un luminaire dans le sol pour application intérieur et extérieur. Prévoir dans la configuration éclairage extérieur un drainage sous le luminaire pour évacuer l'eau. C'est le moyen le plus efficace pour rendre non visible dans l'espace votre luminaire.