Cubispot - SEMA IRC90 39W 4808Lm 3500°K 42° - NOIR - 7084352

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4696 lm
température de couleur - 3500...3500 K
adapté à un montage encastré - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
EAN
3663673198695
Réf. Sonepar
00553319869
Réf. Fournisseur
7084352
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4696 lm
température de couleur:
3500...3500 K
adapté à un montage encastré:
Oui
Les Atouts de l'article:


