Cubispot - SEMA IRC90 40W 3833Lm 3500°K 23° - BLANC - 7084251

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3598 lm
température de couleur - 3500...3500 K
adapté à un montage encastré - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673198503
Réf. Sonepar
00553319850
Réf. Fournisseur
7084251
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3598 lm
température de couleur:
3500...3500 K
adapté à un montage encastré:
Oui
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 7084251
De la gamme de produit : Encastrés leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


