Cubispot - SEMA IRC90 40W 3833Lm 3500°K 37° - NOIR - 7084152

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3598 lm
température de couleur - 3500...3500 K
adapté à un montage encastré - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673198428
Réf. Sonepar
00553319842
Réf. Fournisseur
7084152
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3598 lm
température de couleur:
3500...3500 K
adapté à un montage encastré:
Oui
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 7084152
De la gamme de produit : Encastrés leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


