Cubispot - SEMA IRC90 40W 3911Lm 4000°K 23° - BLANC - 7084241

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3603 lm
température de couleur - 4000...4000 K
adapté à un montage encastré - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673198473
Réf. Sonepar
00553319847
Réf. Fournisseur
7084241
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3603 lm
température de couleur:
4000...4000 K
adapté à un montage encastré:
Oui
La marque : Cubispot vous présente la référence : 7084241
De la gamme de produit : Encastrés leds
Désignation technique:
- Sema irc90 40w 3911lm 4000°k 23° - blanc
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire blanc brillant d'une température de 4000 kelvins pour applications tertiaires (bureaux, commerce, industrie)
- Lorsque l'éclairage encastré est installé dans des espaces intérieurs dotés de faux plafonds, il peut créer une ambiance lumineuse générale ou d'accentuation. Les luminaires peuvent également être encastrés dans le sol. Lors de l'installation de luminaires extérieurs, prévoyez un drainage sous les luminaires pour empêcher l'eau de stagner. L'encastrement rendra le luminaire invisible de loin.
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


