Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - SEMA IRC90 45W 5263Lm 3000°K 28° - NOIR - 7084732

CopieCopie
Cubispot - SEMA IRC90 45W 5263Lm 3000°K 28° - NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 5235 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • adapté à un montage encastré - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673198992

Réf. Sonepar

00553319899

Réf. Fournisseur

7084732

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5235 lm

température de couleur:

3000...3000 K

adapté à un montage encastré:

Oui

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7084732

De la gamme de produit : Encastrés leds

Désignation technique:

  • Sema irc90 45w 5263lm 3000°k 28° - noir

Les atouts de l'article :

  • Cette lampe de 3 000 kelvins procure une ambiance apaisante pour des usages résidentiels (intérieur), tertiaires (bureaux) et extérieurs.
  • L’installation d’éclairages encastrés peut être utilisée pour créer une ambiance lumineuse générale ou d’accentuation dans les espaces intérieurs dotés de faux plafonds. Les luminaires peuvent également être encastrés dans le sol. Pour l'éclairage extérieur, veillez à ce qu'un drainage soit prévu sous le luminaire pour éliminer l'eau. C'est la meilleure façon de rendre votre luminaire invisible.

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot