Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - SEMA IRC90 45W 5263Lm 3000°K 57° - BLANC - 7084531

CopieCopie
Cubispot - SEMA IRC90 45W 5263Lm 3000°K 57° - BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 5235 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • adapté à un montage encastré - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673198800

Réf. Sonepar

00553319880

Réf. Fournisseur

7084531

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5235 lm

température de couleur:

3000...3000 K

adapté à un montage encastré:

Oui

SEMA IRC90 45W 5263Lm 3000°K 57° - BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7084531

De la gamme de produit : Encastrés leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot