Cubispot - SEMA IRC90 45W 5420Lm 3500°K 28° - BLANC - 7084751

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 5315 lm
température de couleur - 3500...3500 K
adapté à un montage encastré - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673199043
Réf. Sonepar
00553319904
Réf. Fournisseur
7084751
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5315 lm
température de couleur:
3500...3500 K
adapté à un montage encastré:
Oui
Les Atouts de l'article:


