Cubispot - SEMA IRC90 DALI 13W 1491Lm 3500°K 49° - NOIR - 7101352

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1361 lm
température de couleur - 3500...3500 K
adapté à un montage encastré - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673200589
Réf. Sonepar
00553320058
Réf. Fournisseur
7101352
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1361 lm
température de couleur:
3500...3500 K
adapté à un montage encastré:
Oui
SEMA IRC90 DALI 13W 1491Lm 3500°K 49° - NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


