Cubispot - SEMA IRC90 DALI 19W 2003Lm 3000°K 49° - NOIR - 7101932

CopieCopie
Cubispot - SEMA IRC90 DALI 19W 2003Lm 3000°K 49° - NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1869 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • adapté à un montage encastré - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673200794

Réf. Sonepar

00553320079

Réf. Fournisseur

7101932

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1869 lm

température de couleur:

3000...3000 K

adapté à un montage encastré:

Oui

SEMA IRC90 DALI 19W 2003Lm 3000°K 49° - NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7101932

De la gamme de produit : Encastrés leds