Cubispot - SEMA IRC90 DALI 19W 2063Lm 3500°K 49° - NOIR - 7101952

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1895 lm
température de couleur - 3500...3500 K
adapté à un montage encastré - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673200855
Réf. Sonepar
00553320085
Réf. Fournisseur
7101952
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1895 lm
température de couleur:
3500...3500 K
adapté à un montage encastré:
Oui
SEMA IRC90 DALI 19W 2063Lm 3500°K 49° - NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


