Cubispot - SEMA IRC90 DALI 19W 2105Lm 4000°K 37° - NOIR - 7102042

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1899 lm
température de couleur - 4000...4000 K
adapté à un montage encastré - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673200916
Réf. Sonepar
00553320091
Réf. Fournisseur
7102042
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1899 lm
température de couleur:
4000...4000 K
adapté à un montage encastré:
Oui
SEMA IRC90 DALI 19W 2105Lm 4000°K 37° - NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


