Non retournable

Cubispot - SEMA IRC90 DALI 27W 2685Lm 3000°K 49° - BLANC - 7102731

CopieCopie
Cubispot - SEMA IRC90 DALI 27W 2685Lm 3000°K 49° - BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2511 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • adapté à un montage encastré - Oui

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673201050

Réf. Sonepar

00553004028

Réf. Fournisseur

7102731

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2511 lm

température de couleur:

3000...3000 K

adapté à un montage encastré:

Oui

pays de fabrication:

FRANCE

SEMA IRC90 DALI 27W 2685Lm 3000°K 49° - BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7102731

De la gamme de produit : Encastrés leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot