Cubispot - SEMA IRC90 DALI 27W 2822Lm 4000°K 49° - BLANC - 7102741

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2551 lm
température de couleur - 4000...4000 K
adapté à un montage encastré - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673201081
Réf. Sonepar
00553320108
Réf. Fournisseur
7102741
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2551 lm
température de couleur:
4000...4000 K
adapté à un montage encastré:
Oui
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 7102741
De la gamme de produit : Encastrés leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


