Cubispot - SEMA IRC90 DALI 39W 4669Lm 3000°K 28° - GRIS - 7104435

CopieCopie
Cubispot - SEMA IRC90 DALI 39W 4669Lm 3000°K 28° - GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4626 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • adapté à un montage encastré - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673201791

Réf. Sonepar

00553320179

Réf. Fournisseur

7104435

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4626 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

adapté à un montage encastré:

Oui

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7104435

De la gamme de produit : Encastrés leds

Désignation technique:

  • Sema irc90 dali 39w 4669lm 3000°k 28° - gris

Les atouts de l'article :

  • Cette lampe de 3 000 kelvins procure une ambiance apaisante pour des usages résidentiels (intérieur), tertiaires (bureaux) et extérieurs.
  • Dans les espaces intérieurs dotés de faux plafonds, l'éclairage encastré offrira une ambiance lumineuse générale ou d'accentuation. Le luminaire peut également être encastré dans le sol pour une utilisation intérieure ou extérieure. En configuration éclairage extérieur, prévoir un drainage sous le luminaire pour évacuer l'eau.