Cubispot - SEMA IRC90 DALI 39W 4908Lm 4000°K 57° - GRIS - 7103945

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4860 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
adapté à un montage encastré - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673201647
Réf. Sonepar
00553320164
Réf. Fournisseur
7103945
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4860 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
adapté à un montage encastré:
Oui
SEMA IRC90 DALI 39W 4908Lm 4000°K 57° - GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


