Cubispot - SEMA IRC90 DALI 40W 3911Lm 4000°K 49° - NOIR - 7104042

CopieCopie
Cubispot - SEMA IRC90 DALI 40W 3911Lm 4000°K 49° - NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3603 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • adapté à un montage encastré - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673201364

Réf. Sonepar

00553320136

Réf. Fournisseur

7104042

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3603 lm

température de couleur:

4000...4000 K

adapté à un montage encastré:

Oui

SEMA IRC90 DALI 40W 3911Lm 4000°K 49° - NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7104042

De la gamme de produit : Encastrés leds