Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - SEMA LED BOUCHERIE 45W 3181Lm 28° - BLANC - 751BC21

CopieCopie
Cubispot - SEMA LED BOUCHERIE 45W 3181Lm 28° - BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2904 lm

  • adapté à un montage encastré - Oui

  • flux lumineux - 2904...2904 lm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673202316

Réf. Sonepar

00553004035

Réf. Fournisseur

751BC21

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2904 lm

adapté à un montage encastré:

Oui

flux lumineux:

2904...2904 lm

SEMA LED BOUCHERIE 45W 3181Lm 28° - BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 751BC21

De la gamme de produit : Encastrés leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot